Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Anlegeleiter
>
Sprossenanlegeleiter
>
Artikel
Klappleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x8 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-032216
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405322165
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Klappleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 350 mm (ohne Traverse)
Maximale Belastung: 150 kg
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Mehrzweckleitern, Vielzweckleitern
Weitere Suchbegriffe:
Allzweckleiter
,
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Leiterquertraverse
,
Quertraverse Leitern
,
Sprossen-Anlegeleiter
,
Sprossenanlegeleiter
,
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenstehleiter
,
aluminium sprossenleitern günzburger
,
alu-stehleiter 8 sprossen
,
alu stehleiter
,
Alu-Leitern
,
Aluminium-Leitern
,
Aluminiumleitern
,
Klapp-Leiter
,
Klapp-Leitern
,
Klappleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 197,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,86*
Zubehör
Einhängetritt R13 für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,25*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,94*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Klappleitern 2-teilig Aufkleber 19029
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,71*
Zubehör
Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 58 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,89*
Zubehör
Holmverlängerung für Quertraverse mit Breite 930 mm oder 1200 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,95*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
Nachrüstsatz 'roll-bar'
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 77,68*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,755*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,00*
Zubehör
nivello®-Fußplatte Kralle
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,03*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
Stufenmodul MaxxStep Länge 276 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,72*
Zubehör
Werkzeugtasche
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen