Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
Sprossen-Stehleiter 2x8 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-033016
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405330160
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
Konische Holmführung für einen sicheren Stand
nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
Sprossenabstand: 280 mm
Transportsicherungslaschen
Maximale Belastung: 150 kg
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Stehleitern
Weitere Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenstehleiter
,
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
aluminium sprossenleitern günzburger
,
alu-stehleiter 8 sprossen
,
alu stehleiter
,
Alu-Leitern
,
Aluminium-Leitern
,
Aluminiumleitern
,
Staffelei-Leiter
,
Staffelei-Leitern
,
Stehleiter
,
Stehleitern
,
Alu-Sprossenleiter
,
Alu-Sprossenleitern
,
Aluminium-Sprossenleiter
,
Aluminium-Sprossenleitern
,
Bockleiter
,
Bockleitern
,
Doppelleiter
,
Doppelleitern
,
Doppelsprossenleitern
,
Doppelsprossenleiter
,
Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 165,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,86*
Zubehör
Einhängetritt R13 für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,25*
Zubehör
Erdspitzen für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello-Leiterschuh
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,05*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,94*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Stehleitern beidseitig begehbar Aufkleber 19020
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,71*
Zubehör
Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 58 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,89*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
Leiterwandhalter L
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,755*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,00*
Zubehör
nivello®-Fußplatte Kralle
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,03*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
Rollen anschraubbar für Holm 58 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,49*
Zubehör
Stufenmodul MaxxStep Länge 356mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen