Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Anlegeleiter
>
Sprossenanlegeleiter
>
Artikel
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 8 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-033108
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405331082
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Maximale Belastung: 150 kg
Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Anlegeleitern
Weitere Suchbegriffe:
Stufen-Anlegeleiter
,
Stufenanlegeleiter
,
Stufenschiebeleiter
,
holzleiter guenzburger steigtechnik
,
holzleiter
,
holzleiter 8 sprossen
,
Anlegeleiter
,
Anlegeleitern
,
Aluminium-Leiter
,
Aluminium-Leitern
,
Aluminiumleiter
,
Aluminiumleitern
,
Alu-Leiter
,
Alu-Leitern
,
Sprossenleiter
,
Sprossenleitern
,
Alu-Sprossenleiter
,
Alu-Sprossenleitern
,
Aluminium-Sprossenleiter
,
Aluminium-Sprossenleitern
,
Elektrikerleiter
,
Elektrikerleitern
,
Malerleiter
,
Malerleitern
,
Holzleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,60*
Zubehör
Haken für Spezialleiter, abgewinkelt bis 50 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,295*
Zubehör
Haken für Spezialleiter, rund bis 50 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,695*
Zubehör
Haken für Stufen- und Sprossenleitern für Führungsschiene bis ø 36 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,755*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Sprossen-Anlegeleiter unter 3 m Aufkleber 19027
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
Leiter-Einhängekonsole
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,34*
Zubehör
Leiterkopfsicherung Balken
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,22*
Zubehör
Leiterkopfsicherung Dachrinne
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,88*
Zubehör
Leiterkopfsicherung Haken Ø 35 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,50*
Zubehör
Leiterkopfsicherung Magnet
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,54*
Zubehör
Leiterwandhalter XL
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,91*
Zubehör
Nachrüst-Traverse 0,93 m für Holzanlegeleiter mit Holmhöhe 70 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,50*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
Wandabstandshalter für Dämmfassaden
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen