Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter Holz 16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleiter Holz
Dachleiter Holz
Artikel-Nr.:
     C1224-033123
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405331235
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern
  • Zum Auflegen bei Dachneigungen von 22,5° bis 75° und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten nach Norm DIN 4567-4
  • Holme aus Caroline-Pine oder keilverzinkter Kiefer mit angeschrägten Enden für ein leichtes Handling
  • Holme mit kräftigen, nach oben gewölbten Sprossen; wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und pro Sprosse 4-fach verschraubt
  • Leiterbreite: 350 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Hinweis: Gemäß DGUV Information 201-054 sind Dach-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen (nicht in oberste Sprosse). Die Verwendung als Anlegeleiter ist nicht erlaubt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.