Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse
Stufen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse
Anlegeleiter Holz 10 Stufen Anwendung
Stufen-Anlegeleiter Holz
Anlegeleiter Holz
Anlegeleiter Holz
Artikel-Nr.:
     C1224-033706
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405337060
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Leiterquertraverse
Quertraverse Leitern
  • Stufen-Anlegeleiter aus Holz
  • Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
  • 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • In Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
  • Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, stufen-anlegeleiter 6 stufen, holzleiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Holzleitern, Stufen-Holzleiter, Holzstufenleiter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,295*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 101,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 52,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 116,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 96,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.