Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse
Stufen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse
Anlegeleiter Holz 10 Stufen Anwendung
Stufen-Anlegeleiter Holz
Anlegeleiter Holz
Anlegeleiter Holz
Artikel-Nr.:
     C1224-033712
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405337121
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Leiterquertraverse
Quertraverse Leitern
  • Stufen-Anlegeleiter aus Holz
  • Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
  • 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • In Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
  • Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, holzleiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Holzleitern, Stufen-Holzleiter, Holzstufenleiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,285*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 101,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 85,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.