Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse
Spr-Anlegel. GFK/Alu o. Traverse 12 Spr. Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut an GFK
Artikel-Nr.:
     C1224-035008
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405350083
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, günzburger sprossen-stehleiter gfk, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 66,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.