Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Anlegeleiter
>
Sprossenanlegeleiter
>
Artikel
Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse 10 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-035010
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405350106
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu
Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Maximale Belastung: 150 kg
Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Anlegeleitern
Weitere Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenstehleiter
,
Stufen-Anlegeleiter
,
Stufenanlegeleiter
,
Stufenschiebeleiter
,
günzburger sprossen-stehleiter gfk
,
alu-stehleiter 10 sprossen
,
alu stehleiter
,
Anlegeleiter
,
Anlegeleitern
,
Aluminium-Leiter
,
Aluminium-Leitern
,
Aluminiumleiter
,
Aluminiumleitern
,
Alu-Leiter
,
Alu-Leitern
,
Sprossenleitern
,
Alu-Sprossenleiter
,
Alu-Sprossenleitern
,
Aluminium-Sprossenleiter
,
Aluminium-Sprossenleitern
,
Elektrikerleiter
,
Elektrikerleitern
,
GFK-Leiter
,
GFK-Leitern
,
Kunststoff-Leiter
,
Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 228,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsteckteil "Glasreiniger" für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,58*
Zubehör
Dachrinnenhalter Stahl/verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,18*
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,67*
Zubehör
Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,55*
Zubehör
Einhängetritt R13 für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,04*
Zubehör
Firstbügel
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,27*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,33*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,96 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,66*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Sprossen-Anlegeleiter "B.gem. Verwendung" Aufkleber 19079
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
Leiterkopfsicherung Magnet
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,46*
Zubehör
Nachrüst-Traverse 0,93 m für GFK-Leitern mit Holmhöhe 58 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 66,34*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,35*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
nivello®-Fußplatte Kralle
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen