Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse
Spr-Anlegel. GFK/Alu o. Traverse 12 Spr. Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut an GFK
Artikel-Nr.:
     C1224-035012
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405350120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, günzburger sprossen-stehleiter gfk, alu stehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,60*
€ 394,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,83*
€ 380,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,735*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.