Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Anlegeleiter
>
Sprossenanlegeleiter
>
Artikel
Stufen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse 12 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-036362
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405363625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter aus GFK
Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
Ohne Füllstoffe
Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
Stufenabstand: 235 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Maximale Belastung: 150 kg
Leiterneigung: 70°
Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V
Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Anlegeleitern
Weitere Suchbegriffe:
Stufenschiebeleiter
,
sprossen-anlegeleiter 12 sprossen
,
sprossen anlegeleiter
,
sprossen-anlegeleiter munk
,
Anlegeleiter
,
Anlegeleitern
,
GFK-Leiter
,
GFK-Leitern
,
Elektrikerleiter
,
Elektrikerleitern
,
Kunststoff-Leiter
,
Kunststoff-Leitern
,
Stufen-Leiter GFK
,
Stufenleiter GFK
,
GFK-Stufen-Leiter
,
GFK-Stufenleiter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 395,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,80*
€ 561,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,08*
€ 553,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,77*
€ 535,2263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,13*
€ 521,3747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,22*
€ 470,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
Nachrüst-Traverse 0,93 m für GFK-Leitern mit Holmhöhe 73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,72*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,725*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
nivello®-Fußplatte Kralle
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,02*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
Werkzeugtasche
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen