Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 14 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
Stufen Anlegel. m. Standard-Trav. 12 St. Anwendung
Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse, 14 Stufen
Ergo Pad an Anlegeleiter Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-040614
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405406148
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • ergo-pad® Griffzone
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-anlegeleiter 14 sprossen, alu-leiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 186,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.