Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse
Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse
Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse
Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello® Traverse
Artikel-Nr.:
     C1224-040663
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405406636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
  • Stufen-Schiebeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
  • Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
  • Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, schiebeleiter 2x9sprossen, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Schiebeleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,70*
€ 522,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,93*
€ 509,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,18*
€ 492,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,73*
€ 480,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 98,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.