Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 1x11 + 1x10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse eingefahren
Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse eingefahren
Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse
Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello® Traverse
Artikel-Nr.:
     C1224-040666
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405406667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
  • Stufen-Schiebeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
  • Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
  • Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, stufen-anlegeleiter munk, alu-leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Schiebeleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,50*
€ 538,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,13*
€ 511,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 425,83*
€ 506,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,49*
€ 495,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 414,41*
€ 493,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 413,79*
€ 492,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,78*
€ 484,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 99,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,705*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.