Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Anlegeleiter
>
Artikel
Stufen-Glasreinigerleiter-Satz mit nivello®-Traverse und clip-step R13 4-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-040741
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405407411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
Stufenabstand: 263 mm
Leiterneigung: 70°
Maximale Belastung: 120 kg
... >
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Spezialleitern, Berufsspezifische Produkte
>
Glasreinigerleitern
Weitere Suchbegriffe:
Glasreinigerleiter
,
Stufen-Anlegeleiter
,
Stufenanlegeleiter
,
Stufenschiebeleiter
,
alu-leiter 5m
,
alu-leiter
,
stufen-anlegeleiter munk
,
Glasreinigerleitern
,
Fensterputzleiter
,
Spitzleiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 769,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,2828*
€ 1.061,8165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,86*
€ 1.045,8434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,69*
€ 992,0911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,89*
€ 968,5291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 810,67*
€ 964,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,53*
€ 915,7407
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Glasreiniger-Leiter mit Stufen Aufkleber 19111
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,15*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen