Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13 2x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R 13
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R 13
clip step R13 Belag Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
Alu-Leitergelenk f. beids. begehb. Stehleiter Detail
Artikel-Nr.:
     C1224-041637
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405416376
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Doppelleitern, Doppelleiter, Doppelstufenleitern, Doppelstufenleiter, Stufenleitern, Bockleitern, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,985*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.