Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Klappgerüst
>
Artikel
Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m Plattformhöhe 3,20 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-115124
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405949126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
Platzsparend bei Transport und Lagerung
Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
Trittsichere Plattform für festen Stand
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
Arbeitshöhen bis 13,88 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Gerüste
>
Klappgerüste
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
Faltgerüst
,
Klappgerüst
,
günzburger fahrgerüst
,
fahrgerüst
,
Klappgerüste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.222,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.390,88*
€ 2.845,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,02*
€ 2.825,0838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.274,34*
€ 2.706,4646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.253,05*
€ 2.681,1295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.222,95*
€ 2.645,3105
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageschale 500x220 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,67*
Zubehör
Ablageschale 800x300 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,96*
Zubehör
Ballastgewicht mit Einhängebügeln RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,18*
Zubehör
Clip-Schale für Rundrohre ø 50 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
Lenkrolle mit Spindel, elektrisch leitfähig höhenverstellbar ø 200 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,28*
Zubehör
Lenkrolle mit Spindel, spurlos grau höhenverstellbar ø 200 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,07*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
Rahmenverlängerung anklemmbar Verstellbereich max. 400 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,51*
Zubehör
Wandabstandshalter verstellbar Verstellbar bis 1,0 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen