Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 0,75 x 1,80 m Plattformhöhe 3,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst 0,75 x 1,80m Pf.höhe 2,80m
Klappgerüst 0,75 x 1,80m Pf.höhe 2,80m
Klappgerüst 0,75x1,80m mit Ausleger
Artikel-Nr.:
     C1224-115128
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405151284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • Arbeitshöhen bis 13,8 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst, Klappgerüste
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.571,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.803,33*
€ 2.145,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,59*
€ 1.971,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.652,45*
€ 1.966,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,94*
€ 1.911,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.604,34*
€ 1.909,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,28*
€ 1.879,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.577,71*
€ 1.877,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,63*
€ 1.870,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 247,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 332,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.