Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 1,35 x 1,80 m Plattformhöhe 2,08 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger, Plattformhöhe 1,80 m
Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger, Plattformhöhe 1,80 m
Klappgerüst 1,35 x 1,80 m, Plattformhöhe 1,80 m
Artikel-Nr.:
     C1224-115200
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405152007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • Arbeitshöhen bis 13,8 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst, Klappgerüste
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.518,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,93*
€ 2.082,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,61*
€ 1.913,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.598,76*
€ 1.902,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,63*
€ 1.848,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.552,07*
€ 1.846,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,33*
€ 1.817,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.527,17*
€ 1.817,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.518,02*
€ 1.806,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 247,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 559,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.