Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst SG mit Dreifach-Plattform Plattformhöhe 2,51 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst mit Dreifach-Plattform und Arbeitshöhe 4,51 m
Klappgerüst mit Dreifach-Plattform und Arbeitshöhe 4,51 m
Artikel-Nr.:
     C1224-115510
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405949317
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m²
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Arbeitshöhen bis 10,39 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.885,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.169,40*
€ 3.771,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.087,51*
€ 3.674,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.978,21*
€ 3.544,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.915,08*
€ 3.468,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.885,02*
€ 3.433,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,229*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 285,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.