Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst SG mit Dreifach-Plattform Plattformhöhe 4,47 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst mit Dreifach-Plattform und Arbeitshöhe 6,47 m
Klappgerüst mit Dreifach-Plattform und Arbeitshöhe 6,47 m
Artikel-Nr.:
     C1224-115545
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405949324
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m²
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Arbeitshöhen bis 10,39 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.697,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.085,77*
€ 6.052,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.986,38*
€ 5.933,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.836,64*
€ 5.755,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.755,81*
€ 5.659,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.706,79*
€ 5.601,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.697,26*
€ 5.589,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 249,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.