Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst SG mit Dreifach-Plattform Plattformhöhe 8,39 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst mit Dreifach-Plattform und Arbeitshöhe 10,39 m
Klappgerüst mit Dreifach-Plattform und Arbeitshöhe 10,39 m
Artikel-Nr.:
     C1224-115585
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405949348
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m²
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Arbeitshöhen bis 10,39 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst, Klappgerüste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.047,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.255,56*
€ 9.824,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.216,41*
€ 9.777,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.067,41*
€ 9.600,2179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.047,30*
€ 9.576,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 172,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.