Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexxTower SG mit vorlaufendem Geländer Plattformhöhe 4,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexxTower SG Ein-Personen-Gerüst mit Vorlaufendem Geländer
FlexxTower SG Ein-Personen-Gerüst mit Vorlaufendem Geländer
FlexxTower Ein-Personen-Gerüst mit Vorlaufendem Geländer
FlexxTower Ein-Personen-Gerüst mit Vorlaufendem Geländer
FlexxTower Ein-Personen-Gerüst mit Vorlaufendem Geländer
FlexxTower Ein Personen Gerüst Transport
FlexxTower Ein-Personen-Gerüst verladen
FlexxTower im Auto
FlexxTower im Auto
Artikel-Nr.:
     C1224-125111
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405949072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
  • Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
  • Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste, Rollrüstung, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.820,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.100,37*
€ 3.689,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.034,00*
€ 3.610,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.925,45*
€ 3.481,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.862,43*
€ 3.406,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.832,91*
€ 3.371,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.820,88*
€ 3.356,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 575,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 294,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.