Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Ausleger für Fahrgerüst
>
Artikel
Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger Plattformhöhe 10,35 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-155046
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405940420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausleger für Fahrgerüst
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
Arbeitshöhen bis 12,35 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Gerüste
>
Rollgerüste
Weitere Suchbegriffe:
Rollgerüst
,
Zimmergerüst
,
günzburger fahrgerüst
,
ausleger für fahrgerüst
,
Fahrgerüste
,
Arbeitsbühne
,
Arbeitsbühnen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4.807,27*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.965,50*
€ 5.908,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.939,52*
€ 5.878,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.841,27*
€ 5.761,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.807,27*
€ 5.720,65
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageschale 500x220 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,05*
Zubehör
Ablageschale 800x300 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,48*
Zubehör
Ballastgewicht mit Einhängebügeln RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,42*
Zubehör
Clip-Schale für Rundrohre ø 50 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,37*
Zubehör
Gerüstverbindersatz für Gerüstbreite 0,75 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 660,29*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
Lenkrolle mit Spindel, elektrisch leitfähig höhenverstellbar ø 200 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,71*
Zubehör
Lenkrolle mit Spindel, spurlos grau höhenverstellbar ø 200 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 251,76*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
Rahmenverlängerung anklemmbar Verstellbereich max. 400 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 206,54*
Zubehör
Sicherungstüre stirnseitig Aufsteckrahmen 0,75
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 331,02*
Zubehör
Wandabstandshalter verstellbar Verstellbar bis 1,0 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen