Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Ausleger Plattformhöhe 6,43 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst SG m. Auslegern 3,00x0,75 m Pf.höhe 6,43 m
Rollgerüst SG m. Auslegern 3,00x0,75 m Pf.höhe 6,43 m
Artikel-Nr.:
     C1224-156649
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405949782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  • Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 12,35 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.628,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.019,33*
€ 5.973,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.900,70*
€ 5.831,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.757,05*
€ 5.660,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.680,74*
€ 5.570,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.632,48*
€ 5.512,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.628,78*
€ 5.508,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,229*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.