Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ML Standard-Rollgerüst 0,75 x 1,80 m Plattformhöhe 2,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Rollgerüst 0,75x1,80 m, Plattformhöhe 2,20m
Standard-Rollgerüst 0,75x1,80 m, Plattformhöhe 2,20m
Standard-Rollgerüst 0,75x1,80 m
Artikel-Nr.:
     C1224-166220
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405662209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Plattformen mit großer Durchstiegsluke
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Arbeitshöhen bis 7,2 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.253,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,45*
€ 1.611,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,33*
€ 1.604,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,22*
€ 1.556,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,45*
€ 1.526,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,94*
€ 1.492,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 660,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 249,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 332,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.