Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ML Standard-Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m Plattformhöhe 2,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Rollgerüst SG 0,75x1,80 m, Plattformhöhe 2,1m
Standard-Rollgerüst SG 0,75x1,80 m, Plattformhöhe 2,1m
Artikel-Nr.:
     C1224-166230
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405950801
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel (Fahrbalkenbreite: 1.500 mm)
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Plattformen mit großer Durchstiegsluke
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Arbeitshöhen bis 7,2 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.541,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.727,91*
€ 2.056,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,98*
€ 2.011,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,74*
€ 1.926,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.573,07*
€ 1.871,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.556,86*
€ 1.852,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,54*
€ 1.834,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 206,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.