Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ML Standard-Rollgerüst 0,75 x 1,80 m Plattformhöhe 5,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Rollgerüst 0,75x1,80 m, Plattformhöhe 5,20m
Standard-Rollgerüst 0,75x1,80 m, Plattformhöhe 5,20m
Standard-Rollgerüst 0,75x1,80 m
Artikel-Nr.:
     C1224-166520
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405665200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel (Fahrbalkenbreite: 1.500 mm)
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Plattformen mit großer Durchstiegsluke
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Arbeitshöhen bis 7,2 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.441,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.579,16*
€ 3.069,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.537,77*
€ 3.019,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.531,42*
€ 3.012,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.473,34*
€ 2.943,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.473,10*
€ 2.942,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.448,26*
€ 2.913,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.448,02*
€ 2.913,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.441,55*
€ 2.905,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 659,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 247,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 332,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.