Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHI300002I UCFF Schwarz 100U
Artikel-Nr.:
     C1241-90AR0072-M00040
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR0072-M00040
EAN/GTIN:
     4711387491409
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC
Kompakte Leistung, intelligente Performance

Kleiner, schneller, besser, KI-fähig
Die Marke ASUS NUC steht für ein Engagement für technologische Spitzenleistungen, bei dem innovatives Produktdesign im Vordergrund steht, um die Grenzen von Leistung und Benutzererfahrung zu erweitern.

Die ASUS NUC Produktlinien wurden in Zusammenarbeit zwischen ASUS und Intel entwickelt und bieten kompromisslose Leistung im kleinsten Formfaktor, unterstützt durch die branchenweit beste Qualität und Zuverlässigkeit, innovative modulare Designs, erweiterte Lebenserwartungsoptionen, intelligente Kühllösungen und fortschrittliche KI-Funktionen. Die Vielseitigkeit der Produkte zeigt sich in einer Reihe von Konfigurationen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden, von Entwicklern über Power-User bis hin zur Heimnutzung. Der ASUS NUC ist die bevorzugte Wahl für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen, vertikalen Branchen und alltäglichen Nutzern. Er kombiniert außergewöhnliche Leistung mit essentiellen Funktionen und zielt darauf ab, die nächste Generation von PC Erfahrungen zu gestalten.

Mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung verschiedener Unternehmen und der Verbesserung von PC-Anwendungen will der ASUS NUC das Markenversprechen einlösen, die Next Unit of Compute (NUC) zu liefern und einen bleibenden Eindruck in der sich ständig weiterentwickelnden Technologielandschaft zu hinterlassen.

ASUS NUC 14 Pro
Kompakte Leistung, intelligente Effizienz

Der ASUS NUC 14 Pro bietet dank der brandneuen Intel® Core™ Ultra-Prozessorfamilie eine erstklassige Leistung. Er ist der umfassendste Mini-PC mit Intel vPro® Enterprise für außergewöhnliche Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Mit zertifizierter Bluetooth® -Dongle-freier Konnektivität und drei KI-Engines - GPU, NPU und CPU - für hohen Durchsatz, geringen Stromverbrauch und schnelle Reaktion bietet der ASUS NUC 14 Pro robuste Rechenleistungen. Er ist mit Wi-Fi-Sensorik für intelligente Energieeffizienz und einem bewährten 4x4-Zoll-Gehäuse ausgestattet, das für werkzeuglosen Zugang für einfachere, sicherere und schnellere Upgrades ausgelegt ist.

Kompakte Leistung, intelligente Performance
Der ASUS NUC 14 Pro ist bereit, selbst die anspruchsvollsten Arbeitslasten zu bewältigen. Sein kompaktes, weniger als ein Liter großes Gehäuse benötigt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch. Mit weniger Materialien, weniger Verpackung und weniger Lagerhaltung spart der ASUS NUC 14 Pro Platz und Energie und fördert die Nachhaltigkeit.

Der ASUS NUC 14 Pro ist mit den neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren*, Intel® Arc GPU*, Intel® AI Boost* (Intels neuester NPU) und Intel vPro® Enterprise* ausgestattet, um alle Rechenanforderungen zu erfüllen.

Dieser Mini-PC hat es in sich
ASUS NUC 14 Pro Mini-PCs, Kits und Boards bieten die perfekte Kombination aus Größe, Leistung, Intelligenz und Zuverlässigkeit, um moderne Unternehmen voranzutreiben. Der ASUS NUC 14 Pro ist eine vielseitige PC-Plattform für kommerzielle Umgebungen mit kleinem Formfaktor, Langlebigkeit der Plattform, Robustheit sowie Speicher- und I/O-Erweiterbarkeit:

- Intel® Core™ Ultra 7, Intel Core Ultra 5, oder Intel Core 3 Prozessoren
- Intel Arc™ Grafik auf ausgewählten Modellen
- Intel® AI Boost auf ausgewählten Modellen (Intels neueste NPU, die speziell für die Bewältigung länger laufender KI-Workloads bei geringem Stromverbrauch entwickelt wurde)
- Dual-Channel DDR5-5600 MHz SODIMMs (bis zu 96 GB)
- M.2 22x80 Key M-Steckplatz für PCIe x4 Gen 4 NVMe SSD; M.2 22x42 Key M-Steckplatz für PCIe x4 Gen 4; Unterstützung für SATA 2,5-Zoll-HDD (Tall Kit)
- Intel Wi-Fi 6E AX211 unterstützt 802.11ax und Bluetooth® 5.3
- Intel i226 2,5 Gb Ethernet (i225-LM bei vPro Modellen; i226-V bei nicht-vPro Modellen)
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie Thunderbolt™ 4, HDMI® 2.1, USB 3.2 Gen 2 und interne USB 2.0-Header

Übersicht
Der ASUS NUC 14 Pro bietet umfassende Konnektivität mit mehreren Anschlüssen zur Unterstützung von Quad-4K-Displays und mehr. Mit der mitgelieferten VESA-Montageplatte und dem werkzeuglosen Gehäuse für einfache Upgrades ist der NUC 14 Pro ideal für eine Vielzahl von Einsatzszenarien.

Warum NUC 14 Pro?
Der ASUS NUC 14 Pro ist kompakt, leistungsstark und zuverlässig. Er bietet unvergleichliche Leistung, außergewöhnliche Sicherheit und Verwaltbarkeit, KI-Bereitschaft, Wi-Fi-Sensorik, drahtlose Konnektivität und Anpassungsmöglichkeiten, um moderne Geschäfts-, Edge-Computing- und IoT-Anwendungsfälle voranzutreiben.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
UCFF
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
VESA-Halterung:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Stromversorgung:
90 W
Anzahl unterstützter Prozessoren:
1
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
96 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
5600 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
PCI Express, Serial ATA III
NVMe:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Core 3
Prozessorgeneration:
Intel Core (Series 1)
Prozessor:
100U
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
8
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
4
Leistung Kern-Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
10 MB
Thermal Design Power (TDP):
15 W
Breite:
144 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
570 g
Weitere Suchbegriffe: Nettop, barebone
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,06*
€ 416,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.