Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
ASUS TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90DA00D3-B09000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DA00D3-B09000
EAN/GTIN:
     4711387543474
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Computer Gehäuse
Computer Tower
MEISTER DER KÜHLUNG UND STIL

TUF GAMING TR120 ARGB REVERSE
Dieser Gehäuselüfter zeichnet sich durch seinen extradicken 28-mm-Lüfterrahmen aus und wurde sorgfältig gefertigt, um einen optimalen statischen Druck und Luftstrom zu gewährleisten und die Kühlleistung zu steigern. Das doppellagige LED-Array und die flexiblen Seitenmuster, die über Aura Sync synchronisiert werden, sind maßgeschneidert für dein Panorama-Chassis oder deine Kühlung. Der TUF Gaming TR120 ARGB Reverse bietet zwei Farben und Ausrichtungen, die dir die Vielseitigkeit geben, sowohl die Kühleffizienz als auch den Stil deines Gaming-Rigs zu meistern.

DICKERER RAHMEN FÜR HÖHERE LEISTUNG
Mit seinem extradicken 28-mm-Lüfterrahmen bildet der TUF Gaming TR120 ARGB Reverse-Gehäuselüfter eine robuste Grundlage, die eine optimale Kühlleistung gewährleistet.

DICKERER RAHMEN FÜR HÖHERE LEISTUNG
Der TUF Gaming TR120 ARGB Reverse ist sorgfältig optimiert und bietet einen beeindruckenden statischen Druck von 2,75 mmH2O und einen klassenbesten Luftstrom von 76,3 CFM. Er ist sowohl für das Gehäuse als auch für den Kühler geeignet und setzt einen neuen Standard für die Kühlleistung. Das umgekehrte Lüfterblatt bietet mehr Flexibilität und eine bessere Kontrolle des Luftstroms bei der Planung des Luftkanals im Gehäuse.

PWM-LÜFTER-WIRKUNGSGRAD

GESTALTE DEINEN EINZIGARTIGEN STIL

DOPPELLAGIGES LED-ARRAY
Der TR120 verfügt über ein adressierbares, doppellagiges LED-Array, das das Licht gleichmäßig durch jedes Lüfterblatt abstrahlt und gewöhnliche RGB-Lüfter verwaschen aussehen lässt.

DUO SIDE PATTERNS
Mit den beiden seitlichen Beleuchtungsmustern ermöglicht diese Funktion eine Vielzahl von fesselnden visuellen Darstellungen durch vielseitige Arrangements.

DUO COLORS & AUSRICHTUNGEN
Der TR120 ARGB Reverse ist sowohl in schwarzer als auch in weißer Farbe sowie in einer Standard- und einer Reverse-Version erhältlich. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es dir, deinen Gaming-Aufbau mit einer individuellen Ästhetik zu gestalten und gleichzeitig eine optimale Kühlleistung zu gewährleisten.

MAXIMALE KÜHLUNG, KÜHNE LOOKS
Mit Standard- und Reverse-Lüftern kann dein PC-Build einen maximalen Luftstrom haben und eine bessere ARGB Reverse-Beleuchtung ohne ästhetische Kompromisse präsentieren.
Weitere Informationen:
Gewicht:
172 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H):
120 x 120 x 28 mm
Ventilatorengewicht:
172 g
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
259 g
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
29 dB
Maximaler Luftstrom:
76.3 cfm
Maximum Luftdruck:
2.75 mmH2O
Lagertyp:
Hydraulisch
Geräuschpegel Lüfter (max.):
29 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.