Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VivoWatch SP (HC-A05) 3,05 cm (1.2 Zoll) LCD Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VivoWatch SP (HC-A05) 3,05 cm (1.2 Zoll) LCD Schwarz GPS
ASUS VivoWatch SP (HC-A05) 3,05 cm (1.2 Zoll) LCD Schwarz GPS
ASUS VivoWatch SP (HC-A05) 3,05 cm (1.2 Zoll) LCD Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     C1241-90HC00D1-MWP0E0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90HC00D1-MWP0E0
EAN/GTIN:
     4718017774031
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Health Tracking Tag und Nacht Innovative ECG- und PPG-Sensoren mit ASUS-HealthAI-Technologie - Belastungsherzfrequenz (ECG) und Pulslaufzeit (PTT) - Body Harmony Index - Automatische Gesundheitsmessungen ASUS HealthConnect - Blutdruck - Herzfrequenz - Aktivitätsdaten - Entspannungslevel - Schlafqualität - Tracking des Menstruationszyklus Fitness-Tracking - Sauerstoffpuls-Messer - Integriertes GPS - Höhenmesser - Etagenzähler - Aerobischer Herzfrequenz-Messer - Erinnerungen zum Aufstehen - Schrittzähler - Kalorien Smarte Health-Management-Werkzeuge - Medikamentenübersicht und Erinnerungsfunktion - Gesundheitsdaten und personalisiertes Analyse-Sharing - Cloud-Datenspeicher - Google-Fit- und Apple-Health-Unterstützung Personalisierte Analyse der Schlafqualität Die VivoWatch SP überwacht Ihre Schlafdauer und -Qualität, um Ihnen wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung Ihrer Nachtruhe zu liefern. Durch die Aufzeichnung Ihrer Herzfrequenz im Hintergrund erkennt die VivoWatch SP, wann Sie zur Ruhe kommen und beginnt automatisch mit der Aufzeichnung Ihres Schlafverhaltens. Zusätzlich kommen Messungen des Sauerstoffpulses und der Herzfrequenz zum Einsatz, um festzustellen, wie tief und erholsam Ihr Schlaf ist. Wie Sie sich während der Nacht bewegen, ist ein weiterer Indikator für die Schlafqualität. Daher erfasst die VivoWatch SP Ihre Bewegungen und zeichnet auf, wie oft Sie sich jede Nacht von der einen auf die andere Seite drehen. Die von der VivoWatch SP aufgezeichneten Schlafdaten werden automatisch mit der ASUS HealthConnect App synchronisiert, in der Sie Ihre tägliche Schlafzusammenfassung einsehen und wöchentliche Statistiken abrufen können. Ihr smarter Assistent rund um die Uhr -Da die VivoWatch SP vollkommen wasserdicht ist, können Sie sie bedenkenlos beim Schwimmen oder bei Regenschauern tragen. -Die VivoWatch SP bietet im Normalbetrieb eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen und ist damit ein Begleiter, der rund um die Uhr für Sie da ist und Sie auf dem Weg zu einer besseren Gesundheit unterstützt. -Empfangen Sie visuelle und vibrierende Benachrichtigungen über eingehende Anrufe und Texte, ohne Ihr Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen. -Zeigt eine zweite Zeitzone und den Zeitunterschied zur Ortszeit an, um Ihnen auf Reisen zusätzlichen Komfort zu bieten. Stylisch und komfortabel Mit einem universellen Design, das standardmäßige Schnellverschluss-Armbänder unterstützt, können Sie das Aussehen der VivoWatch SP ganz einfach an Ihren persönlichen Style und Geschmack anpassen. Die VivoWatch SP bietet außerdem zahlreiche attraktive Zifferblätter, damit Sie noch mehr Möglichkeiten haben, die Uhr ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g
GPS:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Display-Typ:
Digital
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.2 Zoll
Bildschirmtechnologie:
LCD
Marktpositionierung:
Sportuhr
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz
Armbandfarbe:
Schwarz
Bandmaterial:
Silikon
Bandgröße:
Universalgröße
Form:
Rund
Bandlänge:
22 mm
Schutzfunktion:
Wasserfest
Produktfarbe:
Schwarz
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
240 h
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer:
14 Tag(e)
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Funktion zur Stressüberwachung:
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung:
Ja
Aktivitätsüberwachung:
Ja
Höhenmesser:
Ja
Warentarifnummer (HS):
91021200
Weitere Suchbegriffe: smartwatch asus, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,84*
€ 424,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.