Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS XG-C100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS XG-C100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
ASUS XG-C100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
ASUS XG-C100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
ASUS XG-C100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
ASUS XG-C100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG0490-MO0R00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0490-MO0R00
EAN/GTIN:
     4712900741230
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Rot
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
Breite:
113.3 mm
Tiefe:
120.5 mm
Höhe:
21.59 mm
Gewicht:
110 g
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.