Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VZ239HE Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0330-B01670
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0330-B01670
EAN/GTIN:
     889349824290
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
388964
Verpackungsbreite:
597 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
500 mm
Paketgewicht:
4200 g
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
531 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
387 mm
Gewicht (mit Ständer):
2700 g
Breite (ohne Standfuß):
531 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
37 mm
Höhe (ohne Standfuß):
319 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15.8 W
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CB, CCC, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, TCO7.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV
AC-Netzadapter:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
23 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch):
80000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2652 x 0.2652 mm
Horizontaler Scanbereich:
54 - 85.5 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 76 Hz
Digital horizontale Frequenz:
54 - 85.5 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 76 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,51*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D700DD
ab € 142,20*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D1330BLACK
ab € 75,75*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,27*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 26,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.