Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1241-90LM06C5-B01370
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM06C5-B01370
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der ASUS VA229QSB ist ein 54,61cm (21,5 Zoll) Full-HD-Monitor mit rahmenlosem IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel. Dadurch liefert er unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Eine Bildwiederholrate von bis zu 75Hz mit der Adaptive-Sync-Technologie verhindert Nachzieheffekte und sorgt für eine scharfe, kristallklare Videowiedergabe. Das besonders ergonomische Design mit Höhenverstellung sowie Neige-, Dreh- und Schwenkfunktion sorgt zusammen mit den vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für ein komfortables Betrachtungserlebnis.
Naturgetreue Wiedergabe mit Betrachtungswinkeln von 178°
Full-HD-Auflösung und ein rahmenloses IPS-Panel für einen Betrachtungswinkel von 178° – sowohl horizontal als auch vertikal – so dass du die hohe Bildqualität aus nahezu jeder Richtung genießen kannst.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort, D-Sub und ein USB-Hub, sorgen dafür, dass der Monitor problemlos mit einem breiten Spektrum von PCs, Notebooks, Konsolen, Multimedia-Boxen, Tastaturen und Mäusen verbunden werden kann. Zusätzlich verfügt der Monitor über Pass-Through-Schnittstellen für Line-In und Kopfhöreranschluss, die bequem erreichbar sind.
Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort
Eine komfortable Betrachtungsposition ist dank des ergonomisch gestalteten Standfußes mit Höhenverstellung sowie Neige- Dreh- und Schwenkfunktionen mit wenigen Handgriffen möglich. Die vielfältigen Ausrichtungsmöglichkeiten sorgen dabei für ein angenehmeres Arbeiten und erhöhen die Produktivität. Der Bildschirm kann vertikal um 90° gedreht werden, um ihn im Hochformat zu verwenden. Dies bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wenn du mit langen Dokumenten arbeitest, Code schreibst oder auf umfangreichen Webseiten surfst.
In-Game-Verbesserungen
Die Adaptive-Sync-Technologie verhindert Tearing und gleicht schwankende Frameraten aus, um ein flüssiges Gameplay mit nahtloser Bilddarstellung zu ermöglichen. So behältst du immer die Oberhand, egal ob bei Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategie- oder Sporttiteln. (Adaptive-Sync arbeitet bei Bildwiederholfrequenzen im Bereich von 48Hz bis 75Hz). Mit dem ASUS-exklusiven GamePlus-Hotkey kannst du mehr aus deinem Spiel herausholen. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.
ASUS Blue-Light-Filter
Der exklusive ASUS Blue-Light-Filter schützt dich vor schädlichem blauen Licht. Der Filter ist bequem über das OSD-Menü erreichbar und bietet eine intuitive, flexible Bedienung mit stufenlosen Einstellungen (0 bis Maximum)
ASUS Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Bildschirm-Flimmern und bietet eine besonders angenehme, für Film-Marathons geeignete Umgebung. Sie wurde entwickelt, um überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Augenermüdung zu minimieren – Symptome, die nach unzähligen Stunden vor dem Bildschirm auftreten können.
Splendid Video Intelligence-Technologie
Die exklusive ASUS-Splendid-Technologie optimiert die Bildqualität, indem sie die einzelnen Bildpunkte eines Vollbildes analysiert. Auf diese Weise können Helligkeit, Kontrast, Bildschärfe und Farben optimal angepasst werden. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl voreingestellter Modi – darunter Lesen, dunkle Umgebung, Landschaft, Standard, Theater, sRGB, Gaming und Nachtmodus.
Smartes Kabelmanagement
Das Kabelmanagement hilft dabei, die verschiedenen Kabel zu ordnen und zu verstecken, um den Schreibtisch übersichtlich zu halten.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
384362
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
372 mm
Paketgewicht:
6300 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
PC Audio-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
490 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
423 mm
Gewicht (mit Ständer):
4600 g
Breite (ohne Standfuß):
490 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
53 mm
Höhe (ohne Standfuß):
298 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.24795 x 0.24795 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
476.064 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
267.786 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
546 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
asus 21" monitor
,
asus monitore
,
asus bildschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,08*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,58*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen