Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
ASUS ROG Crosshair VIII Impact AMD X570 Sockel AM4 Mini DTX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB11Q0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB11Q0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017372558
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
AMD AM4 X570 Mini-DTX Gaming-Mainboard für Enthusiasten mit einer SO-DIMM.2-Karte (zwei M.2), Wi-Fi 6 (802.11 ax), PCIe 4.0, SupremeFX-Audio, Aura-Sync-RGB-LED-Beleuchtung, SATA 6Gbit/s und USB 3.2 Gen 2

Crosshair VIII IMPACT
Die ROG-Crosshair-VIII-Serie verkündet die Ankunft des Impact, einem kompakten Mainboard mit kolossalem Potenzial. Das Crosshair VIII Impact im Mini-DTX-Format ist für die neuesten AMD Ryzen-CPUs der dritten Generation konzipiert und bietet eine Vielzahl von Features, die sonst bei ATX-Mainboards zum Einsatz kommen, einschließlich einer leistungsfähigeren Stromversorgung und Kühlung, zwei M.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) der nächsten Generation und integriertem SupremeFX-Audio. Es ist die perfekte Wahl für ein kompaktes Gaming-System, das sich mit seiner Leistung nicht vor großen Spiele-PCs verstecken muss.

KOMPAKTES DESIGN
Der ungewöhnliche Mini-DTX-Formfaktor des Impact wurde bewusst gewählt. Viele Mini-ITX-Gehäuse bieten genügend Platz für eine Dual-Slot-Grafikkarte. Das bedeutet, dass sich unter dem unteren PCIe®-Steckplatz normalerweise ungenutzter Platz befindet – Platz, der genutzt werden kann, um weitere Komponenten zu installieren oder zusätzliche Features zu integrieren. Das Impact ist geringfügig größer als ein Mini-ITX-Mainboard, passt aber dennoch in den Großteil der Mini-ITX-Gehäuse. Den zusätzlichen Platz auf der Platine nutzen die ROG-Ingenieure, um weitere Features einzubauen.

OPTIMALE PERFORMANCE
Das ROG Crosshair VIII Impact ist mit einem optimierten Power-Design-Layout und einer umfassenden Kühlung ausgestattet, um die unglaubliche Leistung der neuesten AMD-Ryzen-Prozessoren ohne eine temperaturbedingte Drosselung zu nutzen. Weitere Innovation ermöglichen eine Verdoppelung des Speichers und Frequenzen, die bis ans Limit gehen.

OPTIMIERUNG
ROG liefert dir mächtige Tools, mit denen du dein System schnell und einfach optimieren kannst. Für diejenigen, die eine detaillierte Kontrolle mögen, bietet das UEFI BIOS eine Fülle von erweiterten Optionen. Diese sind in intuitive Kategorien unterteilt und bieten die Möglichkeit, jeden Aspekt deines Systems zu optimieren..

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
Das ROG Crosshair VIII Impact bietet fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten, um ein optimales Spielerlebnis zu gewährleisten. Dazu gehören das Intel-Netzwerk und das neueste Wi-Fi 6 (802.11ax). Zusätzlich sind die beiden M.2-Steckplätze in das SO-DIMM-Modul integriert, sowie der gleiche SupremeFX-Audio-Codec, der auf ATX-ROG-Boards verbaut wird.

PERSONALISIERUNG
ROG bietet ein breites Spektrum an intuitiver Software zur einfachen Steuerung deiner modernen Gaming-Hardware und garantiert eine nahtlose Kompatibilität der einzelnen Komponenten. Von RGB-Beleuchtung, Netzwerk und Audio bis hin zur Speicheroptimierung und mehr – ROG gibt dir die Möglichkeit, dein System perfekt an deinen persönlichen Geschmack anzupassen.

GAMEFIRST-V-NETZWERKSTEUERUNG
GameFirst V ist das exklusive ROG-Tool, das den Netzwerkverkehr und deine Verbindung optimiert, um schnelleres Online-Gaming ohne Lags zu ermöglichen. Wähle den besten WLAN-Kanal für maximale Stabilität sowie minimale Interferenzen, kombiniere deine Gateways und behalte die bandbreitenhungrigen Apps im Auge – alles über eine intuitive Benutzeroberfläche, die einfache Anpassungen in Echtzeit ermöglicht.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren:
2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Sockel AM4
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
Mini PC
Motherboardformfaktor:
Mini DTX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD X570
Audio Kanäle:
8.0 Kanäle
Audio-Chip:
SupremeFX S1220A
Kühlung:
Passiv
Energiequelle:
ATX
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Breite:
203 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
82 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
ACPI-Version:
6.2
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version:
3.2
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Audio-Anschluss:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Power Fan Connector:
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® I211-AT
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
HDD Größe:
2.5/3.5 "
Gewicht:
850 g
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
BIOS Umschaltknopf:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten:
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Unbuffered Speicher:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.