Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1500-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1500-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017826921
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Socket AM4
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD A520
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11
Breite:
226 mm
Tiefe:
221 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
2
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
1
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Kopfhörerausgänge:
3
Mikrofon-Eingang:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
5
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.