Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     820-1899774
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1E60-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387020869
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Buchse sWRX8
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Buchse sWRX8
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way SLI, 3-Way SLI, 4-Way SLI
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor:
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD WRX80
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11
Breite:
309.8 mm
Tiefe:
330.2 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
8
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
6
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
8
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® X550-AT2
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
8
RAM-Speicher maximal:
2048 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
ECC:
Ja
Ohne ECC:
Ja
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: asus mainboard, mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 794,45*
€ 860,86*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 817,29*
€ 882,31*
2 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 833,47*
€ 896,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 829,96*
€ 899,64*
1 Tag
3
pro Stück
€ 2,00*
ab € 844,36*
€ 912,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,86*
€ 1.024,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,59*
€ 1.012,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,61*
€ 990,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,45*
€ 945,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.