Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRO A620M-C-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRO A620M-C-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
ASUS PRO A620M-C-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
ASUS PRO A620M-C-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
ASUS PRO A620M-C-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
ASUS PRO A620M-C-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
ASUS PRO A620M-C-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
ASUS PRO A620M-C-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
ASUS PRO A620M-C-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
ASUS PRO A620M-C-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1F80-M0EAYC
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1F80-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4711387239704
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASUS Pro Business-Mainboards bieten erweiterte Funktionen für einen reibungslosen IT-Betrieb, darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit rund um die Uhr sowie eine verbesserte Management-Suite für eine einfachere Anpassung. Als weltweit größte und bekannteste Mainboard-Marke bietet ASUS einen erstklassigen Kundendienst und garantierte Langzeitverfügbarkeit, um Ihre Investition über den gesamten Produktlebenszyklus zu maximieren und eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Ihre geschäftlichen Computeranforderungen zu bieten.

ASUS Corporate Stable Model
ASUS Corporate Stable Model (CSM) ist ein kommerzielles Programm, das entwickelt wurde, um stabile und zuverlässige Mainboards zu liefern. ASUS bietet einen Produktlebenszyklus-Support von bis zu 36 Monaten und eine 6-monatige Vorankündigung für das Ende des Produktlebenszyklus, damit Ihr Unternehmen ausreichend Zeit hat, sich auf Produktübergänge vorzubereiten. Jedes ASUS CSM-Mainboard wird mit ASUS Control Center Express geliefert - einer IT-Verwaltungssoftware in Serverqualität.

ASUS Control Center Express
ASUS Control Center Express ist ein Echtzeit-IT-Überwachungs- und -Verwaltungstool für Unternehmen, das die Produktivität verbessert und die Sicherheit erhöht, indem es unbefugten Zugriff und Datenlecks verhindert. Das intuitive Dashboard ermöglicht eine einfache Hardware- und Softwareverwaltung in Echtzeit in Ihrem Unternehmen.

Optimieren Sie die IT-Endpunktverwaltung
Entwickelt, um IT-Mitarbeiter bei der Überwachung und Steuerung von Geräten in ihren Unternehmensnetzwerken zu unterstützen und die Inventarisierung an mehreren Standorten aus der Ferne zu erleichtern.

IT-Wartung automatisieren
Ermöglicht IT-Mitarbeitern die Planung automatischer Aktualisierungen des neuesten BIOS, der Software und der Dienstprogramme für bestimmte oder alle Geräte zu Zeiten, in denen sie nicht benötigt werden, und verbessert so die Systemstabilität und die Flexibilität des IT-Betriebs.

Sichere Verwaltung aller Endgeräte
Sichere Verwaltung der Endgerätekonfiguration, des Zugriffs auf tragbare Speichermedien und PC-Softwareanwendungen durch die Möglichkeit, Gruppierungsregeln für einzelne Geräte zu erstellen.

* ASUS Control Center Express ist nur für CSM-Mainboards verfügbar. Für weitere Informationen bitte an den örtlichen Vertriebsmitarbeiter wenden.

International zertifiziertes Business Mainboard
ASUS Business-Mainboards haben sich in Unternehmen bewährt und zeichnen sich durch eine Qualität aus, die die Industriestandards übertrifft. Die von mehreren internationalen Sicherheits- und Umweltorganisationen zertifizierten ASUS Business-Mainboards bieten eine sichere und nachhaltige Lösung und sind damit die ideale Wahl für Ihr Unternehmen.

DDR5-Unterstützung
Bei diesem Business-Mainboard handelt es sich um ein DDR5-kompatibles Mainboard, das die Geschwindigkeit und Stabilität der Speichermodule optimiert und gleichzeitig eine fortschrittliche Spannungsversorgungsarchitektur für eine höhere Energieeffizienz bietet.

PCIe® 4.0 M.2 Unterstützung
Dieses Business-Mainboard bietet insgesamt zwei M.2-Steckplätze, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 64 Gbit/s über PCIe® 4.0 unterstützen und damit schnellere Boot- und Ladezeiten von Betriebssystemen oder Anwendungen ermöglichen.

ASUS SHIELD
Erhöht die Systemsicherheit von unten nach oben

ASUS Selbstwiederherstellungs-BIOS
Die ASUS-exklusive BIOS-Schutztechnologie stellt das System-BIOS im Falle eines Aktualisierungsfehlers automatisch mit einem verifizierten Backup wieder her und verhindert so, dass die Hardware ausgetauscht oder neu installiert werden muss.

Trusted Platform Module(TPM)
Hardware-basierte Sicherheit bietet einen besseren Datenschutz, verbessert die Netzwerksicherheit, schützt digitale Identitäten und gewährleistet die Integrität der Plattform.

Zertifiziert nach NIST SP 800-147
Das ASUS Business-Mainboard ist nach den nationalen Computersicherheitsstandards zertifiziert.

ASUS Secure Boot
Das ASUS Business-Mainboard ist so eingestellt, dass es die Firmware und die Signatur jeder Boot-Software überprüft.

ASUS Selbstwiederherstellungs-BIOS

Mit ASUS Self-Recovering BIOS
Der Benutzer muss lediglich das System neu starten und das ASUS Self-recovering BIOS stellt das letzte BIOS-Update wieder her.

Standardverfahren für die Wiederherstellung von BIOS-Updates bei Abstürzen

ASUS RELIANT
Garantiert gleichbleibende Leistung mit den besten Komponenten und strengen Zuverlässigkeitstests

Beste Komponenten

Anti-Feuchtigkeits-Beschichtung
Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
Eine innovative feuchtigkeitsresistente Beschichtung schützt das Mainboard in feuchten Umgebungen wie Fabriken, Bibliotheken, Rechenzentren und Internetcafés. Es minimiert auch die interne Korrosion, indem es das Anhaften und die Migration von Feuchtigkeit verhindert und so die Lebensdauer des Mainboards verlängert.

Antischwefel-Widerstände
Um eine langfristigen Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist das ASUS Business-Mainboard mit Antischwefelwiderständen ausgestattet. Die Widerstände bieten eine ausgezeichnete Sulfurierungsbeständigkeit, da sie aus einem hochwertigen Keramikkörper (Aluminiumoxid) bestehen. Mit Anti-Schwefel-Widerständen kann das ASUS Business-Mainboard auch in rauen Umgebungen betrieben werden.

Back I/O aus Edelstahl
3-fache Korrosionsbeständigkeit für längere Haltbarkeit
Korrosionsbeständige Back-I/O-Paneele aus rostfreiem Stahl, die mit Chromoxid verbunden sind, haben eine dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Paneele.

Solide Konstruktion

Überspannungsschutz
Erstklassiges Design zum Schutz der Schaltungen
Ein exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern zum Schutz von Chipsätzen, Anschlüssen und Audio-Codecs vor Schäden durch unerwartet hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen Netzteilen.

* Die Spezifikationen und Funktionen variieren je nach Modell, und alle Bilder sind illustrativ. Alle Details finden Sie auf den Seiten mit den Spezifikationen und in der Galerie.

ESD Guards
Schutz vor elektrostatischer Entladung
Die ASUS ESD-Guards verhindern Schäden durch elektrostatische Entladungen von bis zu +/- 10 kV bei Luftentladungen und +/-15 kV bei Kontaktentladungen und sind in einem aktiven Schutzschaltkreis-Design angeordnet, das die Lebensdauer der Komponenten verlängert.

LANGuard
Verbesserter Durchsatz. 2.5X höhere Überspannungstoleranz.
ASUS LANGuard ist ein Netzwerkschutz auf Hardware-Ebene, der eine Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Anti-EMI-Kondensatoren einsetzt, die eine zuverlässigere Verbindung und einen besseren Durchsatz gewährleisten, sowie elektrostatisch geschützte und überspannungsgeschützte Komponenten für eine größere Toleranz gegenüber statischer Elektrizität und einen verbesserten Schutz vor Überspannungen.

Strenge Tests

24/7-Zuverlässigkeitstest
Das Mainboard ist für den Betrieb rund um die Uhr optimiert und wurde bei Temperaturen von bis zu 45 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 % getestet, um sicherzustellen, dass es mit den verschiedenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten an unterschiedlichen Standorten zurechtkommt.

ASUS MANAGEMENT SUITE
Mehr Effizienz für die IT!

Ereignisprotokoll
Ein integriertes Ereignisprotokoll erleichtert die Fehlersuche durch Aufzeichnung nützlicher Systeminformationen.

BIOS-Aktualisierungen
Aktualisierungsstatus, letzte Version und Aktualisierungszeitpunkt

AC-Leistungsverlust
Ungewöhnliche Stromausfallereignisse

RTC Reset
Zeitpunkt des Zurücksetzens der Echtzeituhr (RTC)

Eingriff ins Gehäuse
Aufzeichnung, wann das Gehäuse geöffnet wird

Hardware-Änderungen
Änderungen an CPU, Speicher oder Festplatten

Hardware-Status
USB-Überstrom-, CPU-Übertemperatur- und CPU-Überspannungsereignisse

ASUS Kommerzielles BIOS-Kit
ASUS weiß, wie wichtig ein maßgeschneidertes Produkt für die Benutzer ist. Erleben Sie das brandneue Commercial BIOS Kit für partielle BIOS-Update-Lösungen!

BIOS Value Edit Tool
Anpassen der BIOS-Optionen.

BIOS Boot Logo Tool
Kennzeichnen Sie Ihre Builds mit einem individuellen Boot-Logo.

OEM Activation (OA) Tools
Hinzufügen oder Entfernen des OEM-Aktivierungsschlüssels.

Desktop-Management-Schnittstelle (DMI)
Einfaches Hinzufügen von Kundeninformationen, wie z. B. dem Firmennamen, zum BIOS.
* Bitte wenden Sie sich für ein kommerzielles BIOS-Kit an Ihren lokalen FAE.

Remote IT Management
Der integrierte SMBUS-Anschluss* ermöglicht die Verbindung mit einer DASH LAN-Karte** für die IT-Fernverwaltung. DASH ist eine Systemhardware für Desktop- und mobile Architekturen, mit der die Hauptplatine über das Netzwerk verwaltet werden kann.

ASUS WARTUNGSFREUNDLICHKEIT
Erleichtert den Montageprozess und ermöglicht eine effiziente Fehlersuche

Q-LED-Core
Die Q-LED Core-Anzeige erzeugt während des Power-On-Selbsttests (POST) Lichtmuster auf der Power-LED, die dem Benutzer bei der Fehlersuche helfen können.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen 5 7th Gen, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Sockel AM5
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI-Slots:
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD A620
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Kühlung:
Passiv
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
4
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
263 mm
Verpackungshöhe:
51.5 mm
Paketgewicht:
950 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
96 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
244 mm
Tiefe:
224 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Anzahl COM-Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Mini-PC, MiniPC, Nettop, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.