Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Tastatur
>
RGB Tastatur
>
Artikel
ASUS ROG Falchion Tastatur Gaming RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90MP01Y6-BKFA01
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90MP01Y6-BKFA01
EAN/GTIN:
4711081032014
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE
Die ROG Falchion ist eine kabellose Tastatur mit einem Formfaktor von 65%, die sich an deine Art zu spielen anpasst. Sie verfügt über ein interaktives Touchpanel sowie ein innovatives Zwei-Wege-Cover und ist die erste ROG-Tastatur mit kabelloser Aura-Sync-RGB-Beleuchtung. Die Tasten bestehen aus langlebigen ROG Polybutylenterephthalat (PBT) Double-Shot-Tastenkappen und in Deutschland hergestellten, mechanischen Cherry-MX-RGB-Switches für einen präzisen, taktilen Druckpunkt. Die ROG Falchion arbeitet mit einer 2,4-GHz-RF-Verbindung in Gaming-Qualität für eine Signalrate von 1ms und bietet mit einer einzigen Akkuladung eine Laufzeit von bis zu 450 Stunden.
EIN FORMFAKTOR VON 65% FÜR EIN MINIMALISTISCHES SETUP
Das Ziel des ROG-Teams war es, eine kompakte Tastatur ohne Kompromisse zu entwickeln, die Pfeil- und Navigationstasten geschickt in ein 65%-Tastaturlayout integriert. Und mit einer Länge von nur 306mm hat die ROG Falchion fast die gleiche Größe wie eine 60%-Tastatur. Sie bietet alle Funktionen einer normalen Tastatur, ohne viel Platz auf dem Schreibtisch zu beanspruchen.
INTERAKTIVES TOUCHPANEL
Über ein innovatives Touchpanel an der linken Seite der ROG Falchion kannst du auf komfortable Weise die Lautstärke einstellen oder Verknüpfungen zum Wechseln von Apps oder zum Kopieren und Einfügen anlegen. Sie kann auch für den Einsatz als Makrotaste programmiert werden, um eine intuitivere Steuerung im Spiel zu ermöglichen.
DUALE VERBINDUNGSMODI UND
BIS ZU 450 STUNDEN AKKULAUFZEIT
Eine 2,4-GHz RF-Verbindung mit fast keiner Latenz und eine Akkulaufzeit von bis zu 450 Stunden* liefern die Stabilität und Ausdauer, die Gamer für das ultimative Spielerlebnis benötigen. Die Tastatur kann auch kabelgebunden im USB-Modus genutzt werden.
*Die Akkulaufzeit kann sich je nach Nutzungsprofil unterscheiden
ROBUSTES PBT
DOUBLESHOT-TASTENKAPPEN
Die ROG-PBT-Doubleshot-Tastenkappen bieten neben einem einzigartigen und hochwertigen Feeling auch eine hohe Lebensdauer. Das Tastendesign wurde mit mittelhohen Tastenkappen und einem kürzeren Stift optimiert, um ein Wackeln der Tasten zu reduzieren und eine komfortablere Nutzung zu ermöglichen. Das präzise Double Shot Molding-Verfahren liefert durchsichtige Tastenkappen* mit nahtlosem ROG-Schriftzug für einen einzigartigen Look und verleiht der ROG Falchion eine gleichmäßige Beleuchtung und eine Optik, die unverkennbar ROG ist.
*Das Material der Tastenkappen kann sich je nach Region unterscheiden. Abziehwerkzeug für Tastenkappen nicht im Lieferumfang enthalten.
TASTATURCOVER AUS POLYCARBONAT
Das transparente Tastaturcover aus Polycarbonat bietet einen hervorragenden Schutz, wenn du die ROG Falchion aufbewahrst oder zu LAN-Partys transportierst. Das Cover kann auch unter der Tastatur platziert werden, um der RGB-Beleuchtung auf der Unterseite einen indirekten Charakter zu verleihen.
DRAHTLOSE AURA-SYNC-RGB-BELEUCHTUNG FÜR JEDE EINZELNE TASTE
Die ROG Falchion ist die erste Tastatur mit einer drahtlosen Aura-Sync-RGB-Beleuchtung. Mit Aura Sync RGB hast du die Kontrolle über das gesamte Farbspektrum und eine Vielzahl dynamischer Beleuchtungseffekte, um eine Tastatur zu erschaffen, die so einzigartig ist wie dein Style. Personalisiere deine Tastatur und lass sie erstrahlen – komplett kabellos.
Hinweis: Die Beleuchtungssynchronisation zwischen ROG-Mäusen und -Tastaturen wird über die Armoury-Crate-Software aktiviert und gesteuert. Die Synchronisation mit anderen Komponenten erfolgt über die ASUS-Aura-Sync-Software.
CHERRY-MX-RGB-SWITCHES
Die ROG Falchion ist mit Cherry-MX-RGB-Switches ausgestattet und liefert das präzise mechanische Tastengefühl, das von Gamern und anspruchsvollen Nutzern bevorzugt wird. Die hochwertigen, in Deutschland hergestellten Premium-Switches sind berühmt für ihren optimalen Druckpunkt und ihre schnelle Reaktionsfähigkeit bei jedem Tastendruck.
Lineare Rückmeldung mit hörbarem Klick
Lineare Schaltercharakteristik ohne hörbaren Klick und ein gleichmäßiger Tastendruck mit weicher Feder für ein schnelles, präzises Auslösen
Betätigungskraft: 45g
Tastenhub: 2mm bis zum Auslösepunkt, 4mm Gesamtweg
Leichtes taktiles Feedback ohne hörbaren Klick
Ein schwächer ausgeprägter Druckpunkt als beim blauen Schalter, bietet aber genügend Widerstand, um die Aktivierung spürbar zu machen.
Betätigung / Betätigungskraft: 45g / 55g
Tastenhub: 2mm bis zum Auslösepunkt, 4mm Gesamtweg
Starkes taktiles Feedback mit hörbarem Klick
Der ausgeprägte Druckpunkt ist leicht zu spüren und bietet ein ansprechendes Klickgefühl
Betätigung / Betätigungskraft: 50g / 60g
Tastenhub: 2,2mm bis zum Auslösepunkt, 4mm Gesamtweg
Lineare Rückmeldung mit hörbarem Klick
Der schnellste Cherry-MX-Schalter (40% schneller als der Standardschalter), ohne Druckpunkte und mit leichter Betätigung.
Betätigungskraft: 45g
Tastenhub: 1,2mm bis zum Auslösepunkt, 3,4mm Gesamtweg
ARMOURY CRATE
Armoury Crate ist ein Software-Utility, das dir eine zentrale Kontrolle über unterstützte Gaming-Produkte bietet und einfache Möglichkeiten bietet, die Optik und Leistung deines Systems zu optimieren. Mit Armoury Crate kannst du die RGB-Beleuchtung und -Effekte für jedes kompatible Gerät anpassen und mit Aura Sync für eine einheitliche Systembeleuchtung synchronisieren – alles über eine einzige intuitive Benutzeroberfläche. Armoury Crate ermöglicht es dir auch, Benutzerprofile anzupassen, Tasten zuzuordnen, Makros aufzuzeichnen und sogar Hardware-Statistiken während des Spiels zu verfolgen.
SCHNELLLADEMODUS
Mit einer Ladung von 30 Minuten kannst du bei ausgeschalteter RGB-Beleuchtung bis zu 32 Stunden spielen.
INTEGRIERTER SPEICHER
Speichere bis zu sechs Profile, darunter bis zu fünf benutzerdefinierte, die dir jederzeit und überall zur Verfügung stehen.
100% ANTI-GHOSTING & N-KEY ROLLOVER
Jede Eingabe wird präzise registriert, egal wie viele Tasten gedrückt werden.
SPERRTASTEN FÜR DAS TOUCH-PANEL UND DIE WINDOWS-TASTE
Deaktiviere per Knopfdruck das Touchpanel und die Windows-Taste, damit du ohne Unterbrechungen spielen kannst.
FN-SPERRTASTE
Für verschiedene Szenarien kannst du ganz einfach zwischen Nummer- oder Funktionsbelegung (Fn) umschalten.
MAKROAUFZEICHNUNG IN ECHTZEIT
Zeichne Makros in Echtzeit auf und weise sie den frei programmierbaren Tasten zu.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
305 x 101 x 385 mm
Tastaturgewicht:
730 g
Energiequelle:
Akku, USB
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
450 h
Wiederaufladbar:
Ja
Aufladequelle:
USB Typ-C
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF kabellos + USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
65%
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX RGB Red
Tastatur - Tastenanzahl:
68
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Eingebautes memory:
Ja
Anti-ghosting:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Tastatur
,
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Gaming Keyboard
,
Gaming Tastatur
,
RGB Tastatur
,
beleuchtete Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
USB Switch
,
mechanische Tastatur
,
wireless keyboard beleuchtet
,
mechanische tastatur
,
mechanische tastatur wireless
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 160,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, AZERTY (FR), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, AZERTY (FR), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen