Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP031A-BKFA10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP031A-BKFA10
EAN/GTIN:
     4711387208991
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
DIE GRENZEN ÜBERSCHREITEN
Die ROG Azoth ist eine 75%ige Gaming-Tastatur, die mit DIY-Funktionen ausgestattet ist, die man sonst nur bei Premium-Tastaturen findet. Eine Metallabdeckung mit Silikondichtung und dreilagiger Dämpfung, hot-swap-fähige, vorgeschmierte mechanische ROG NX-Schalter und Tastaturstabilisatoren, ROG PBT Doubleshot-Tastenkappen und ein Switch-Schmiermittel-Kit sorgen für ein noch nie dagewesenes Tipperlebnis. Das ROG Azoth verfügt außerdem über ein OLED-Display mit intuitiven Bedienelementen, vielseitige Tri-Mode-Konnektivität mit SpeedNova Wireless-Technologie im 2,4-GHz-Modus, drei einstellbare Neigungspositionen und MacOS-Unterstützung.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
326 x 136 x 40 mm
Tastaturgewicht:
1186 g
Energiequelle:
USB, Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Material:
Metall
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle:
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor:
75%
Tastenkappen:
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen:
Polybutylene terephthalate (PBT)
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Überschlag:
N-Key-Rollover
Frequenzband:
2.4 GHz
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Bluetooth-Version:
5.1
Kabellänge:
2 m
Hot-Swap:
Ja
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.