Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5012MD Intel® Core™ i5 i5-12500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MS02G1-M000C0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02G1-M000C0
EAN/GTIN:
     4711081869917
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Neuer Prozessor im Architektur-Design
Der ASUS ExpertCenter PN64 wird von der neuen Intel Core CPU der 12. Generation angetrieben, die ein neues Hybrid-Prozessor-Design aufweist. Es umfasst sowohl Performance-Kerne (P-Kerne), die für die Verarbeitung schwerer Lasten und priorisierter Aufgaben zuständig sind, als auch Effizienz-Kerne (E-Kerne), die für Hintergrundaufgaben wie das Surfen im Internet und PowerPoint-Präsentationen verwendet werden. Dieses neue Core-Design ermöglicht es dem PN64, mehrere Aufgaben gleichzeitig auf die effizienteste Weise zu verarbeiten.

Überlegene Rechenleistung
Der ASUS ExpertCenter PN64 bietet eine überragende Leistung, die es dem Benutzer ermöglicht, mühelos mehr zu erledigen - und das mit höherer Effizienz. Im Vergleich zum Vorgängermodell PN63-S1 bietet der PN64 eine um 28% gesteigerte Gesamtsystemleistung und ist damit perfekt für Multitasking geeignet.

Schnellerer und besserer DDR5 RAM
Der ASUS ExpertCenter PN64 wird von der neuen Intel Core CPU der 12. Generation angetrieben, die den DDR5-Speicher der nächsten Generation unterstützt. Mit DDR5 4800MHz-Speicher, der 1,5 Mal schneller und 8 % energieeffizienter ist als DDR4 3200MHz-Speicher, bietet der PN64 eine hervorragende Leistung für tägliche Computeraufgaben.

Modernes, platzsparendes Design
Der kompakte und elegante ASUS ExpertCenter PN64 hat ein modernes Aussehen, das in jedes Heim oder Büro passt

Ultra-realistische 8K-Grafiken
Der ASUS ExpertCenter PN64 liefert atemberaubende 8K-Grafiken mit 30 Bildern pro Sekunde über den konfigurierbaren Standard DisplayPort oder DisplayPort über USB-C. Erleben Sie eine Detailgenauigkeit, die 4-mal höher ist als bei 4K oder 16-mal höher als bei herkömmlicher FHD-Ausgabe.

USB Power Delivery Eingang
Der ASUS ExpertCenter PN64 kann jedes USB Power Delivery-fähige Display oder Gerät mit Strom versorgen und macht so ein separates Netzteil überflüssig, um einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu schaffen.

4K-Auflösung & Unterstützung für vier Displays
Der ASUS ExpertCenter PN64 kann bis zu vier 4K-Displays über zwei HDMI-Anschlüsse, zwei DisplayPort über USB-C oder andere vom Benutzer konfigurierbare Anschlüsse unterstützen, ohne Einschränkung der verwendeten Kombination.

Vorhängeschloss-Halterung für mehr Sicherheit
Das Gehäuse des ASUS ExpertCenter PN64 kann mit einem Standard-Vorhängeschloss gesichert werden, um den Zugriff auf die internen Komponenten zu verhindern.

VESA-Montage-verriegelbares Design
Der ASUS ExpertCenter PN64 kann für zusätzliche Sicherheit an einer VESA-Halterung befestigt werden.

AI Geräuschunterdrückung
Two-Way AI Noise Cancelation
Filtert unerwünschte Geräusche aus dem Mikrofon und dem eingehenden Ton für eine kristallklare Sprachkommunikation

System-Diagnose
Hardware-Diagnose
Szenario-Checkup
Bietet kurze Beschreibungen, die es dem Benutzer ermöglichen, verschiedene Situationen zu erkennen und den idealen Diagnose-Checkup auszuwählen.

Intelligente Lüftersteuerung
Leistung & Leise Modi
Ermöglicht dem Benutzer die Flexibilität, bei hoher Belastung die maximale Lüftergeschwindigkeit zu nutzen oder auf eine niedrigere Geschwindigkeit für einen leisen Betrieb umzuschalten.

Andere Funktionen
WiFi SmartConnect
Optimiert die drahtlose Verbindung
TaskFirst
Weisen Sie bestimmten Aufgaben Netzwerkbandbreite zu.
Link zu MyASUS
Ermöglicht Benutzern, den Computer mit einem mobilen Gerät zu verbinden
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
58 mm
Gewicht:
1000 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Produkttyp:
Mini-PC
Audio-Chip:
Realtek ALC897
Passwortschutz:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-12500H
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
18 MB
TDP-down konfigurierbar:
35 W
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,37*
€ 701,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,62*
€ 698,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,33*
€ 682,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,62*
€ 661,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,68*
€ 636,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.