Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 90SB0A90-M0UAY0 Motherboard LGA 1200 (Socket H5) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS 90SB0A90-M0UAY0 Motherboard LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS 90SB0A90-M0UAY0 Motherboard LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS 90SB0A90-M0UAY0 Motherboard LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS 90SB0A90-M0UAY0 Motherboard LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     820-1899758
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0A90-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081420217
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Xeon®
PCI-Express x8-Slots:
3
PCI-Express x16-Slots:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Aspeed AST2600
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Komponente für:
Server
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
PC Gesundheitsüberwachung:
CPU, Ventilator
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
8
Power Fan Connector:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
6
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 50 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
8
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
10
RAID-Unterstützung:
Ja
Paketgewicht:
9.5 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2666,2933,3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten:
8GB, 16GB, 32GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard lga 1200, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 286,55*
€ 317,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 296,32*
€ 328,44*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 296,91*
€ 328,61*
3 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 297,80*
€ 329,56*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 300,67*
€ 332,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,56*
€ 377,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.