Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PIKE II 3108-8I/16PD/2G RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PIKE II 3108-8I/16PD/2G RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
ASUS PIKE II 3108-8I/16PD/2G RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
ASUS PIKE II 3108-8I/16PD/2G RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90SKC000-M13AN0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SKC000-M13AN0
EAN/GTIN:
     4712900318845
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, Serial ATA III
Hostschnittstelle:
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse:
8
RAID Level:
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Speicherkapazität:
2000 MB
Interner Speichertyp:
DDR3
LED-Anzeigen:
Ja
Breite:
167.64 mm
Tiefe:
68.83 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,07*
€ 451,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,54*
€ 450,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,61*
€ 430,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.