Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AC65-00 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS AC65-00 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
ASUS AC65-00 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999377917
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB04EN-MPW0M0
EAN/GTIN:
     4711081163619
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsstrom:
3.25 A
Einstellbare Ausgangsspannung:
Ja
Kabellänge:
200 m
Breite:
66 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
221.8 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Stromadapter enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044090
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
82
pro Stück
€ 1,00*
ab € 38,21*
€ 50,21*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 38,93*
€ 51,11*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,04*
€ 51,12*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 41,07*
€ 53,78*
13 Tage
37
pro Stück
€ 6,29*
ab € 46,82*
€ 61,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.