Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS HZ-3A PLUS Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS HZ-3A PLUS Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
ASUS HZ-3A PLUS Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB05GN-BDS000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB05GN-BDS000
EAN/GTIN:
     4718017047937
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite:
65.65 mm
Tiefe:
335 mm
Höhe:
24.09 mm
Gewicht:
290 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Energiequelle:
Gleichstrom
Stromversorgung:
120 W
Ausgangsspannung:
19 V
Produktfarbe:
Schwarz
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog):
2048 x 1152 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
2
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.