Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS OS200 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS OS200 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ASUS OS200 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ASUS OS200 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB067N-BDS000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB067N-BDS000
EAN/GTIN:
     192876414880
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
119.6 mm
Höhe:
14.15 mm
Gewicht:
82.6 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Warentarifnummer (HS):
84719000
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Netzteiltyp:
USB
Produktfarbe:
Silber
Hub-Schnittstellen:
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, VGA
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.