Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90YE00N2-B0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00N2-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081722229
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Das leiseste SFX-L-Netzteil
In Anlehnung an das ROG Thor bietet das ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Edition die gleichen hochwertigen Komponenten und Funktionen, verpackt in einem SFX-L-Formfaktor. Mit seinem leisen Betrieb und seiner hohen Leistung ist das Loki der ideale Antrieb für dein nächstes SFF-System.

KÜHLUNG

ROG Kühlkörper
Cool unter Druck
ROG-Kühlkörper ermöglichen niedrigere Temperaturen, eine längere Lebensdauer der Komponenten und einen längeren 0dB-Betrieb.

Axial-Tech Lüfter-Design
Besser, schneller, stärker
Das Axial-Tech-Lüfterdesign zeichnet sich durch eine kleinere Lüfternabe aus, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht. Für die ROG Loki-Netzteile hat ASUS das Design auf 120 mm skaliert, damit es bei niedrigen Drehzahlen kühl bleibt und weniger Lärm erzeugt.

Doppelkugellager-Lüfter
2x längere Lebenserwartung
Die Narbe des Lüfters wird von einem doppelten Kugellager angetrieben, das bis zu doppelt so lange hält wie ein Gleitlager.
*Die Abbildung dient nur als Referenz.

0dB Technologie
Intelligente Stille
Um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, schaltet sich der PWM-gesteuerte Lüfter vollständig ab, wenn die Last des Netzteils 40 % oder weniger beträgt.

Lambda A Zertifizierung
Leiser Betrieb
Im Durchschnitt gibt das ROG Loki weniger als 25 dB Lärm ab - und erhält dafür die begehrte Cybenetics Lambda A Zertifizierung.

ENGINEERING

80 PLUS Platin zertifiziert
Mühelose Ausgabe
Japanische Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert verbessern die Effizienz und reduzieren die Wärmeentwicklung, sodass das ROG Loki dein System über Jahre hinweg zuverlässig mit Energie versorgen kann.
*Die Abbildung dient nur als Referenz.

ATX 3.0 Kompatibel
Ein Schritt in die Zukunft
Die neuesten Updates der Leistungsdaten sind da. ATX 3.0 führt strengere Spannungs- und Stromregulierungsrichtlinien für Next-Gen-Hardware ein - das ROG Loki ist bereits einen Schritt weiter, da es diese Richtlinien vollständig erfüllt. Im Lieferumfang des Netzteils ist ein 16-poliges PCIe-Kabel enthalten, mit dem bis zu 600 W Leistung an PCIe Gen 5.0-Grafikkarten weitergeleitet werden können, um SFF-Rigs in großem Umfang zu betreiben.

ERFAHRUNG

ARGB-beleuchteter Lüfter & Aura Sync
Magisches Leuchten
Der 120-mm-Lüfter des Loki verfügt über acht adressierbare LEDs, die mit Aura Sync angepasst werden können, um koordinierte Beleuchtungsmuster in deinem PC zu schaffen.

*Wenn das Verbindungskabel nicht verwendet wird, ist der Standardeffekt der Regenbogenfarbe.
*Um Aura Sync nutzen zu können, brauchst du ein Aura Sync-kompatibles ASUS- oder ROG-Mainboard. Auch der Smart Mode-Beleuchtungseffekt, der die GPU-Temperatur widerspiegelt, erfordert die Verwendung einer kompatiblen ASUS- oder ROG-Grafikkarte.
Weitere Informationen:
Motherboard Anschlussstecker:
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
4
Stromkabellänge Motherboard:
450 mm
Anzahl SATA Stromstecker:
6
SATA-Netzkabellänge:
600 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge:
600 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin:
3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig):
1
PCI Express Netzkabellänge:
450 mm
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
CPU-Leistung Kabellänge:
550 mm
Kabeltyp:
Vollständig modular
Gesamtleistung:
850 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V):
110 W
Kombinierter Strom (+12V):
850 W
Kombinierter Strom (+5V):
110 W
Kombinierter Strom (-12V):
9.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
2.5 A
Energieschutzeigenschaften:
Überlastung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
2500 g
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
SFX-L
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX
Lagertyp:
Kugellager
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Kühlung:
Aktiv
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Beleuchtung:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
63.5 mm
Gewicht:
1815 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.