Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90YE00N4-B0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00N4-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081722915
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
ROG Loki 750W Platinum
Das leiseste SFX-L-Netzteil
In Anlehnung an das ROG Thor bietet das ROG Loki SFX-L 750W Platinum die gleichen hochwertigen Komponenten und Funktionen, verpackt in einem SFX-L-Formfaktor. Mit seinem leisen Betrieb und seiner hohen Leistung ist das Loki der ideale Antrieb für dein nächstes SFF-System.

ROG Kühlkörper
Cool unter Druck
ROG-Kühlkörper ermöglichen niedrigere Temperaturen, eine längere Lebensdauer der Komponenten und einen längeren 0dB-Betrieb.

80 PLUS Platin zertifiziert
Mühelose Ausgabe
Japanische Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert verbessern die Effizienz und reduzieren die Wärmeentwicklung, sodass das ROG Loki dein System über Jahre hinweg zuverlässig mit Energie versorgen kann.

ARGB-beleuchteter Lüfter & Aura Sync
Magisches Leuchten
Der 120-mm-Lüfter des Loki verfügt über acht adressierbare LEDs, die mit Aura Sync angepasst werden können, um koordinierte Beleuchtungsmuster in deinem PC zu schaffen.

* Wenn das Verbindungskabel nicht verwendet wird, ist der Standardeffekt der Regenbogenfarbe.
* Um Aura Sync nutzen zu können, brauchst du ein Aura Sync-kompatibles ASUS- oder ROG-Mainboard. Auch der Smart Mode-Beleuchtungseffekt, der die GPU-Temperatur widerspiegelt, erfordert die Verwendung einer kompatiblen ASUS- oder ROG-Grafikkarte.
Weitere Informationen:
Motherboard Anschlussstecker:
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
4
Anzahl SATA Stromstecker:
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin:
3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig):
1
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
Kabeltyp:
Vollständig modular
Gesamtleistung:
750 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V):
110 W
Kombinierter Strom (+12V):
750 W
Kombinierter Strom (+5V):
110 W
Kombinierter Strom (-12V):
9.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
2.5 A
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
2500 g
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
SFX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX
Ruhemodus:
Ja
Zertifizierung:
OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Beleuchtung:
Ja
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
63.5 mm
Gewicht:
1815 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.