Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YE00S3-B0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00S3-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081786733
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Gebaut für lange Lebensdauer
Das ASUS TUF Gaming 750W Gold bietet militärische Stärke, ein Flaggschiff-Lüfterdesign und PCB-Schutz für eine effiziente, langlebige Stromversorgung. Das Ergebnis ist ein Netzteil, das dein System über Jahre hinweg zuverlässig mit Energie versorgt.

Langlebigkeit

TUF-Komponenten
Bestnoten
Mit Komponenten in Militärqualität, darunter Kondensatoren, die für einen Betrieb bei 105°C und eine Lebensdauer von bis zu 170.000 Stunden ausgelegt sind, kannst du mit dem ASUS TUF Gaming 750W Gold selbstbewusst dein neues System bauen.

Doppelkugellager-Lüfter
2x längere Lebenserwartung
Für eine vorbildliche Kühlung sorgt ein 135-mm-Lüfter, der mit einem Doppelkugellager ausgestattet ist, das bis zu doppelt so lange hält wie ein Gleitlagerdesign.

PCB-Schutzbeschichtung
Komplett umhüllt
Eine konforme Schutzschicht umgibt die Leiterplatte und schützt sie vor Kurzschlüssen, die durch Feuchtigkeit, Staub und Schmutz verursacht werden.

ENGINEERING

80 Plus Gold Zertifizierung
Herz aus Gold
Die TUF Gaming 750W Gold Aura Edition ist mit effizienten japanischen Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert ausgestattet, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten - was ihr den 80 PLUS® Gold-Status verleiht. Das bedeutet, dass er einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % hat, was zu weniger Hitze, weniger Lüftergeräuschen und höherer Zuverlässigkeit führt.

ATX 3.0 Kompatibel
Ein Schritt in die Zukunft
Die neuesten Updates der Leistungsdaten sind da. ATX 3.0 bringt strengere Spannungs- und Stromregelungsrichtlinien für die Hardware der nächsten Generation mit sich - und das TUF Gaming 750W Gold ist dieser Entwicklung einen Schritt voraus, da es die Richtlinien vollständig erfüllt. Im Lieferumfang des Netzteils ist ein 16-poliges PCIe-Kabel enthalten, mit dem bis zu 600 W Leistung an PCIe Gen 5.0-Grafikkarten geleitet werden können, was eine große Leistung ermöglicht.

Axial-Tech Lüfter-Design
Besser, schneller, stärker
Das Axial-Tech-Lüfterdesign zeichnet sich durch eine kleinere Lüfternabe aus, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht. Für die Netzteile der TUF Gaming-Serie haben wir das Design auf 135 mm skaliert, damit es auch bei niedrigen Drehzahlen kühl bleibt und weniger Lärm erzeugt.

ERFAHRUNG

10-Jahres-Garantie
Ein Jahrzehnt der Power​
Wir sind von der Zuverlässigkeit des TUF Gaming 750W Gold so überzeugt, dass wir es mit einer 10-jährigen weltweiten Garantie absichern.

Vollständig modulare geätzte Kabel
Geschmeidige Lage
Das mitgelieferte, vollmodulare Kabelset ist geätzt, um eine ähnliche Ästhetik wie bei gesleevten Kabeln zu bieten, aber einen Hauch mehr Flexibilität für enge Räume.
Weitere Informationen:
Motherboard Anschlussstecker:
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
4
Stromkabellänge Motherboard:
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker:
5
SATA-Netzkabellänge:
120,400 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge:
150,400 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin:
3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig):
1
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
CPU-Leistung Kabellänge:
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.):
Ja
Kabeltyp:
Vollständig modular
Gesamtleistung:
750 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V):
130 W
Kombinierter Strom (+12V):
744 W
Kombinierter Strom (+5V):
130 W
Kombinierter Strom (-12V):
9.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
3 A
Effizienz:
92 %
Energieschutzeigenschaften:
Überlastung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Mitgelieferte Kabel:
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Kabelbinder enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
3067 g
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
ATX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
ATX-Version:
3.0
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Lüfterdurchmesser:
135 mm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter:
Ja
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
2380 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.