Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Carnyx BLK Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Carnyx BLK Schwarz Tischmikrofon
ASUS ROG Carnyx BLK Schwarz Tischmikrofon
ASUS ROG Carnyx BLK Schwarz Tischmikrofon
ASUS ROG Carnyx BLK Schwarz Tischmikrofon
ASUS ROG Carnyx BLK Schwarz Tischmikrofon
ASUS ROG Carnyx BLK Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH03Z0-BAUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03Z0-BAUA00
EAN/GTIN:
     4711387377024
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Entfessle die Macht der Stimme
Das ROG Carnyx ist ein professionelles USB-Mikrofon mit Nierencharakteristik, einer 25-mm-Kondensatorkapsel und einer Abtastrate von 192 kHz / 24 Bit für einen natürlichen und vollen Klang. Das Carnyx bietet saubere und störungsfreie Aufnahmen dank eines Hochpassfilters, der tieffrequente Geräusche reduziert, eines eingebauten Pop-Filters, der Plosivlaute verhindert, sowie einer Metallhalterung, die externe Vibrationen minimiert.

Das Carnyx ermöglicht nicht nur Aufnahmen in Studioqualität, sondern verfügt auch über eine intuitive One-Touch-Stummschaltungstaste und einen multifunktionalen Drehregler, um deine Aufnahme- und Streaming-Erfahrungen auf die nächste Stufe zu bringen.

25-MM-KONDENSATORKAPSEL IN STUDIOQUALITÄT
Im Vergleich zu Standardmikrofonen verbessert die größere 25-mm-Kondensatorkapsel des Carnyx die Leistung bei niedrigen Frequenzen und liefert satte, natürliche und warme Stimmklänge.

NATÜRLICHER, SATTER KLANG
192 KHZ / 24-BIT ABTASTRATE
Die verlustfreie Audioverarbeitung unterstützt eine hohe Abtastrate von 192 kHz / 24 Bit, um eine originalgetreue Klangwiedergabe zu gewährleisten, die jede Nuance deiner Stimme wiedergibt.

NIERENRICHTCHARAKTERISTIK
Die Nierencharakteristik betont den Klang von vorne und minimiert die Schallabnahme von den Seiten und von hinten, wodurch sich das Carnyx perfekt für Solo-Streams, Gamer und Podcaster eignet.

HOCHPASSFILTER
Der integrierte Filter unterdrückt unerwünschte tieffrequente Hintergrundgeräusche unter 80 Hz wie Brummen oder Rumpeln, damit deine Stimme nicht matschig klingt und besser zur Geltung kommt.

Der Hochpassfilter reduziert Hintergrundgeräusche unter 80 Hz, um deine Stimme effektiv zu betonen.

LÄRM REDUZIERUNGS LÖSUNG

EINGEBAUTER POP-FILTER
Der Pop-Filter besteht aus Schaumstoff- und Netzschichten, um plosive Geräusche zu verhindern, wenn das Mikrofon aus der Nähe benutzt wird.

SCHOCKHALTERUNG AUS METALL
Die robuste Ganzmetallhalterung ist mit elastischen Aufhängungskabeln ausgestattet, die das Mikrofon von externen Vibrationen wie Tastenanschlägen oder Mausklicks isolieren, die oft auf dem Tisch übertragen werden.

One-Touch-Stummschalttaste
Ein kurzer Druck auf die Stummschalttaste schaltet das Mikrofon während der Aufnahme ab. Die Berührungstaste arbeitet geräuschlos, so dass kein Ton vom Mikrofon aufgenommen wird und die Aufnahme nicht unterbrochen wird. Außerdem zeigt dir eine LED-Anzeige an, wenn sie aktiviert ist.
* Wenn du die Taste 2 Sekunden lang gedrückt hältst, schaltet sich die RGB-Beleuchtung ein und aus.

Monitoring in Echtzeit
Eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse ermöglicht es dir, Audio in Echtzeit abzuhören.

Multifunktionaler Bedienknopf
Mit dem intuitiven Drehknopf kannst du die Mikrofonlautstärke und die Multimedia-Audio-Lautstärke für Monitoring-Headsets einstellen oder die Hochpassfilterfunktion ein- und ausschalten.

FLEXIBILITÄT

AUSPACKEN UND LOSLEGEN
Schließe das ROG Carnyx über das mitgelieferte USB-Kabel an jeden Computer oder Laptop an und beginne mit der Aufnahme oder dem Streaming von Audio. Der eingebaute Befestigungsadapter passt auf 3/8-Zoll-Gewinde und ist mit den meisten Mikrofonstativen oder Galgenarmen kompatibel.
Weitere Informationen:
Mikrofongewicht:
634 g
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
297 mm
Paketgewicht:
1225 g
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Steuerung:
Drehregler, Berührung
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Befestigungstyp:
Tisch
Kabellänge:
3 m
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Typ:
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-37 dB
Mikrofon-Frequenz:
20 - 20000 Hz
Bit-Rate:
24 Bit
Samplerate:
192 kHz
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz):
120 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Kardioide
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Mikrofonhalter:
Ja
Lautstärkeregler:
Drehregler
Geräuschunterdrückung:
Ja
Tiefpassfilter:
80 Hz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Kopfhörerausgang:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.