Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kaltlichtquelle LED3, 3000 K | CRI 80 | 630 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Kaltlichtquelle LED3, 3000 K | CRI 80 | 630 lm
Artikelbild - LED-Kaltlichtquelle LED3, 3000 K | CRI 80 | 630 lm
Detail - LED-Kaltlichtquelle LED3, 3000 K | CRI 80 | 630 lm
Detail - LED-Kaltlichtquelle LED3, 3000 K | CRI 80 | 630 lm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-010058
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtquelle
kaltlichtquelle led
kaltlichtquelle

LED-Kaltlichtquelle LED3, 3000 K | CRI 80 | 630 lm


Eigenschaften
  • Idealer Ersatz für 150 W-Halogen-Kaltlichtquellen
  • Passive, lüfterlose Kühlung
  • Mit Adaptern auf verschiedene Lichtleiter anpassbar
  • Stapelbar und horizontal positionierbar
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Sehr hoher Lichtstrom
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Kaltlichtquelle LED3
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Variante:
3000 K
CRI 80:
630 lm
Lichtleiteranschluss:
15 mm
LED-Lebensdauer:
50.000 h (Herstellerangabe)
Leistungsaufnahme:
ca. 36 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
15 V DC, 0 - 4 A
Abmessung (L ? B ? H):
259 mm ? 174 mm ? 81 mm
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan und grau
Gewicht:
ca. 3,7 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 602,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,00*
€ 862,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,96*
€ 837,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,66*
€ 776,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,33*
€ 763,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,55*
€ 717,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005914
ab € 182,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.